text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Fixed castor wheel dm 100 mm load cap. 75 kg solid rubber panel L105xW80 mm


Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Objednací číslo 2A931572
Width 30
Diameter 100
Payload 75
Wheel model Solid with rim
Material tread Rubber
Baleno po 1

Specifikace

Width 30
Diameter 100
Payload 75
Wheel model Solid with rim
Material tread Rubber
Bearing Needle roller bearing

Popis

Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A931572
EAN 4015448943129
UBB 500751163303
UNSPSC 31162701
Výrobní číslo položky 2000276006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.