text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M36X100


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M36
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1144.47
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 100
P 4
s 55

Normes

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 04100.360.100
EAN 8715492116291
UBB 952351305232
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.