text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted round head wood screw DIN 96 Brass CU2/CU3 Nickel plated 6X80MM

Specifiche

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Round head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.

Dimensioni

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 80
n 1.6

Standard

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Numeri di articolo

Numero articolo 49310.060.080
EAN 8715492858368
UBB 950350072282
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.