text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 Nickel plated M10X70

Specifiche

Diameter M10
Length 70 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 70
P 1.5
s 17

Standard

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 46060.100.070
EAN 8715492841162
UBB 950351747544
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.