text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring lock washer with rectangular ends DIN 127 B Spring steel Zinc plated large pack M12

Specifiche

Diameter M12
Brand Fabory
For nom. size 12
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Info large pack

Dimensioni

d1 (min.) 12.2
d2 (max.) 21.1
h (max.) 5.9
s 2.5

Standard

DIN 127-B

Numeri di articolo

Numero articolo 37030.120.001
EAN 8715492765239
UBB 950357049648
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.