text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated ST4,8X16MM

Numero articolo
Diameter
Length
Brand Spedec
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diameter 4.8 mm
Length 16 mm
Brand Spedec
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 16
L1 ≈ 8
No. cross recess 2
P 1.6

Standard

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numeri di articolo

Numero articolo 31255.048.016
EAN 8715492961549
UBB 950352444588
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  1207927

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.