text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw pan head ttap® DIN ≈7504 M Stainless steel A2 ST4,8X32MM

Specifiche

Diameter 4.8 mm
Length 32 mm
Application (metal) Aluminium
Brand Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk 9.14
k 3.4
L (mm) 32
L1 6.5
No. ttap 25

Standard

ISO ≈15481
DIN ≈7504-M

Numeri di articolo

Numero articolo 30385.048.032
EAN 8715494496858
UBB 500618357296
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.