text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head cross recessed DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST4,2X25MM

Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Maxxfast
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Bi-Metal
Thread Self tapping thread

Spezifikationen

Diameter 4.2 mm
Length 25 mm
Brand Maxxfast
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Bi-Metal
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Maße

D (mm) 4.2
dk 8
k 2.6
L (mm) 25
L1 5
No. cross recess 2

Normen

DIN ≈7504-O H
ISO ≈15482 H

Artikelnummern

Artikelnummer 30310.042.025
EAN 8715494502375
UBB 500618329576
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.