text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Steel Zinc plated black passivated ST4,2X9,5MM

Specifiche

Diameter 4.2 mm
Length 9.5 mm
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 9.5
No. cross recess 2
P 1.4

Standard

NF E25-656 C
DIN 7982 CZ
ISO 7050 CZ

Numeri di articolo

Numero articolo 26432.042.009
EAN 8712423008267
UBB 500654302206
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.