text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated black passivated 4.8 M6X10

Specifiche

Diameter M6
Length 10 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
No. cross recess 3
P 1

Standard

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numeri di articolo

Numero articolo 24840.060.010
EAN 8715492645647
UBB 951353253069
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.