text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Steel Zinc plated yellow passivated 4.8 M4X12

Spezifikationen

Diameter M4
Length 12 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Maße

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 12
No. cross recess 2
P 0.7

Normen

DIN 7985
ISO ≈7045

Artikelnummern

Artikelnummer 24800.040.012
EAN 8715492644442
UBB 950353172626
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.