text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M8X30

Spezifikationen

Diameter M8
Length 30 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Maße

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normen

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Artikelnummern

Artikelnummer 24565.080.030
EAN 8715492635662
UBB 951353774890
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.