text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M4X10

Specifiche

Diameter M4
Length 10 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standard

NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207

Numeri di articolo

Numero articolo 24515.040.010
EAN 8715492629173
UBB 950353621028
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.