text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated yellow passivated 4.8 M6X8

Specifiche

Diameter M6
Length 8 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Standard

NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127

Numeri di articolo

Numero articolo 24510.060.008
EAN 8715492628732
UBB 950353798339
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.