text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI+)free - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X12

Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel

Specifiche

Diameter M8
Length 12 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 12
P 1.25
s 6

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07065.080.012
EAN 8715494329187
UBB 500577363376
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.