text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated yellow passivated 8 M24

Numero articolo
Diameter
Brand Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated

Specifiche

Diameter M24
Brand Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 01321.240.001
EAN 8715492406934
UBB 950355965845
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.