Synspec B.V.
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
Zylinderstifte
39080
39080.160.030
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
Zylinderstifte (Spannstifte) gehärtet DIN 6325 DIN 6325 Stahl 60±2HRC Blank 16X30MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Material technisch
60±2HRC
Oberfläche
Blank
Info
Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
16 mm
Länge
30 mm
Material
Stahl
Material technisch
60±2HRC
Oberfläche
Blank
Info
Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Maße
D (mm)
16
L (mm)
30
L1
30
L2
3
r
16
z1 ≈
2.5
z2 ≈
1.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
6325
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
Artikelnummern
Artikelnummer
39080.160.030
EAN
8717077080027
UBB
500645330241
UNSPSC
31163203
Laden Sie das CAD-Modell herunter