Gewindefurchende Schrauben
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
Gewindefurchende Schrauben
27005
27005.040.030
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
Zylinderkopfschrauben DIN 7500e DIN 7500 E Stahl Elektrolytisch verzinkt M4X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
30 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
30
P
0.7
s
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7500-1-EE
Artikelnummern
Artikelnummer
27005.040.030
EAN
8717077322899
UBB
500651084385
UNSPSC
31162400