text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24520
24520.080.050
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
50 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
50
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Artikelnummern
Artikelnummer
24520.080.050
EAN
8715492631237
UBB
950353121490
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter