Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24520
24520.120.040
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X40
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
40 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
Thread length (min.)
38
dk (max.)
18
Full thread if L ≤
40
k (max.)
7
L (mm)
40
n
3
P
1.75
t (min.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Artikelnummern
Artikelnummer
24520.120.040
EAN
8715492631541
UBB
950353123470
UNSPSC
31161504