Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24520
24520.100.016
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
16 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
16
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
NF
≈E25-127
Artikelnummern
Artikelnummer
24520.100.016
EAN
8715492631343
UBB
950353121987
UNSPSC
31161504