Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51120
51120.017.005
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Rostfreistahl A2 70 M1,7X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M1.7
Länge
5 mm
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M1.7
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.4
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.2
L (mm)
5
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Artikelnummern
Artikelnummer
51120.017.005
EAN
8715494119047
UBB
500571321560
UNSPSC
31161504