Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Kopfschrauben
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
Schrauben
Kopfschrauben
48020
48020.025.025
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Messing CU2/CU3 M2,5X25
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
25 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
25
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Artikelnummern
Artikelnummer
48020.025.025
EAN
8715492846952
UBB
950353189711
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen