text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Sets VDE 7 EXTRA SLIM 1


With interchangeable blades (154 mm long) with reduced blade diameter and hand grip (L 102 mm). Blades with built-in protective insulation (ideal for recessed screws and spring elements). Hand grip with multi-component Kraftform handle with anti-roll and non-slip design. VDE-insulated up to 1,000 V - manufactured in accordance with IEC 60900, individual

Artikelnummer 9J292221
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Anzahl der Torx-Schraubendreher 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 1
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 7
Griffige Ausführung Andere
Model VDE 7 extra slim 1

Beschreibung

With interchangeable blades (154 mm long) with reduced blade diameter and hand grip (L 102 mm). Blades with built-in protective insulation (ideal for recessed screws and spring elements). Hand grip with multi-component Kraftform handle with anti-roll and non-slip design. VDE-insulated up to 1,000 V - manufactured in accordance with IEC 60900, individually tested. Interchangeable blades made of alloyed tool steelContents:1 insulated Kraftform handle (102 mm)1 insulated interchangeable blade for slotted head screws in 3.5 x 0.6 mm1 insulated interchangeable blade ea. for Phillips (PH) screws in sizes 1, 21 insulated interchangeable blade ea. for pozidriv/slotted (PZ/Slot) screws in size 21 insulated interchangeable blade ea. for screws with internal TORX® profile in sizes T 15, T 201 Velcro® strip, 50 x 70 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 9J292221
EAN 4013288217691
UBB 500717100944
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003475001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.