Vierkantschrauben
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
Vierkantschrauben
04149
04149.160.080
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
Vierkantschrauben DIN 480 Stahl Blank 10.9 M16X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Vierkant
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
80 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Vierkant
Kopfform
Vierkantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
c (max.)
4.15
d-D
M16
dc (max.)
22
D (mm)
12
dp
12
k
20
L (mm)
80
P
2
s
17
z4
1.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
480
Artikelnummern
Artikelnummer
04149.160.080
EAN
8717077295421
UBB
500650809675
UNSPSC
31162400