Kunststoffabdeckungen & Steckkappen
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
Kunststoffabdeckungen & Steckkappen
29390
29390.028.011
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
Verschlußkappe für Senkspanplattenschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 2X12-8011
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Ral
8011
Info
Special features for covers for cross recessed countersunk head screws for chipboard Pozidriv:
Prevent corrosion and dirt accumulation in the recess.
Neat appearance.
Easy to assemble.
Re-useable.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2 mm
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Ral
8011
Info
Special features for covers for cross recessed countersunk head screws for chipboard Pozidriv:
Prevent corrosion and dirt accumulation in the recess.
Neat appearance.
Easy to assemble.
Re-useable.
Maße
d1
2
d2
12
D (mm)
2
No.
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29390.028.011
EAN
8715492958358
UBB
950357125463
UNSPSC
31162806
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter