text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundscheibe 908226 115X22,2 A60


Der TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® vereint Produktvorteile verschiedener Schleifwerkzeuge bei einfachster Handhabung. Durch die einzigartige Geometrie des Rondeller® ist es möglich, kühl, werkstoffschonend und ergonomisch zu schleifen.

Artikelnummer T6138.115.060
Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen 12250
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen 12250
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe 115
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Granulierung nach CAMI 60
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Model 29RON

Artikelnummern

Artikelnummer T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 908226
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.