Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Flap discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Flap discs
0T235355
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
Tyrolit Lamellendisk 115X22,23 80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0T235355
Anwendung
Schleifen
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe
115
Körnung
80
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Keramik
Granulierung nach CAMI
80
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
0T235355
EAN
9003172242262
UBB
500683324569
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34315843
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen