Nedtrain Oud
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
Gewindestangen
20145
20145.160.001
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
Threaded rod length 2 meter oversized thread DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 M16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
2000 mm
Klasse
4.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).2 meter übermass
Maße
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummern
Artikelnummer
20145.160.001
EAN
8715494514866
UBB
500621925188
UNSPSC
31161618
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter