Nedtrain Oud
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
Sechskant-Flanschschrauben
01055
01055.080.020
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
Tensilock Sechskantschrauben DIN ≈6921 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 90 M8X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
90
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
20 mm
Klasse
90
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
01055.080.020
EAN
8715494147385
UBB
500571175206
UNSPSC
31161620
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter