TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Sechskant-Flanschschrauben
01055
01055.050.020
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
Tensilock Sechskantschrauben DIN ≈6921 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 90 M5X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
90
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
20 mm
Klasse
90
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
20
P
0.8
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
01055.050.020
EAN
8717077048621
UBB
500644989708
UNSPSC
31161620
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter