Gewindefurchende Schrauben
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
Gewindefurchende Schrauben
67155
67155.060.016
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
TAPTITE 2000® Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf und Torx® DIN ≈7500-1 Stahl Elektrolytisch verzinkt M6X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Torx
®
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
16 mm
Antriebsart
Torx
®
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
dk
12
k (max.)
4.75
L (mm)
16
P
1
Socket
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummern
Artikelnummer
67155.060.016
EAN
8715494299015
UBB
500574679667
UNSPSC
31161512