T-Kopfschrauben mit Vierkantansatz
55782
55782.100.030
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
T-kopfschraube mit Vierkantansatz DIN 186 B Rostfreistahl A4 M10X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
For sizes of T-slots, see DIN 649.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
30 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
For sizes of T-slots, see DIN 649.
Maße
d-D
M10
k
7
L (mm)
30
Lg (max.)
16
m
21
n
10
P
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
186-B
Artikelnummern
Artikelnummer
55782.100.030
EAN
8715492353153
UBB
952351263233
UNSPSC
31161617