Bestelling 27-02-2017
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
78185FIS
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
SX6X50R
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
78185FIS
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Vorteile - Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. - Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert. - Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage. - Durch die größere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Artikelnummern
Artikelnummer
78185FIS
EAN
4006209781852
UBB
500616775689
UNSPSC
31162103
Hersteller Artikel Nr
078175
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen