Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Konstruktionsbolzen
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
Schrauben
Konstruktionsbolzen
U04211
U04211.075.0275
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
Structural assembly set UNC oversized thread ASME B18.2.6 Carbonstahl oder Stahllegierung ASTM F3125-A563 Feuerverzinkt Gr.A325 Type 1/Gr.DH Übermaß 3/4-10X2.3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch
ASTM F3125-A563
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3/4 Inch
Länge
2.3/4 Inch
Klasse
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch
ASTM F3125-A563
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.Übermaß
Maße
F
1.25
H
0.46875
H1
0.734375
LT (min.)
1.38
TPI
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.6
Artikelnummern
Artikelnummer
U04211.075.0275
EAN
8715492881892
UBB
500624088497
UNSPSC
31162400
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen