Stockschrauben
Stockschraube Edelstahl A2
51287
51287.060.090
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
Stockschraube A2 50 M6X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metric thread and wood screw thread
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Länge
90 mm
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metric thread and wood screw thread
Maße
b1
35
b2
52
d1
6
d2
6.3
D (mm)
6
L (mm)
90
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51287.060.090
EAN
8715494561440
UBB
500634594450
UNSPSC
31162400