Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
LOCA_PIMKF
PIMKF317325
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASTM A193/A194 Steel/stainless steel Blank Gr.B16 - Gr.8C 1.1/4X325 (12.3/4)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B16 - Gr.8C
Material
Steel/stainless steel
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.1/4 Inch
Länge
325 mm
Klasse
Gr.B16 - Gr.8C
Material
Steel/stainless steel
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
L (mm)
325
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
PIMKF317325