Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
LOCA_PIMI2
PIMI2127100
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASTM A193/A194 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Gr.B7 - Gr.2H 1/2X100 (4)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1/2 Inch
Länge
100 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
L (mm)
100
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
PIMI2127100