Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
LOCA_PIMI2
PIMI2285305
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASTM A193/A194 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X305 (12)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.1/8 Inch
Länge
305 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
L (mm)
305
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
PIMI2285305
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen