Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22326
22326.698.660
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 2.3/4X660 (26)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.3/4 Inch
Länge
660 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
8 Unie Gewinde
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
4.25
L (mm)
660
M
68.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22326.698.660
EAN
8715494334532
UBB
500578329467
UNSPSC
31161619