Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22092
22092.412.501
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X500 (19.3/4)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.5/8 Inch
Länge
500 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
8 Unie Gewinde
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
2.5625
L (mm)
500
M
40.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22092.412.501
EAN
8715494306539
UBB
500578107939
UNSPSC
31161619