Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22554
22554.158.063
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 5/8X65 (2.1/2)
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B16 - Gr.4
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5/8 Inch
Länge
65 mm
Klasse
Gr.B16 - Gr.4
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
11
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Maße
B
1.0625
L (mm)
65
M
15.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
22554.158.063
EAN
8715492622907
UBB
951353644879
UNSPSC
31161619