Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22551
22551.127.088
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.2H 1/2X90 (3.1/2)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B16 - Gr.2H
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1/2 Inch
Länge
90 mm
Klasse
Gr.B16 - Gr.2H
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
13
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
0.875
L (mm)
90
M
12.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Artikelnummern
Artikelnummer
22551.127.088
EAN
8715492622525
UBB
951353017522
UNSPSC
31161619