Gewindestangen mit Muttern
22538
22538.254.095
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X95 (3.3/4)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1 Inch
Länge
95 mm
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
1.625
L (mm)
95
M
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22538.254.095
EAN
8715494338745
UBB
500578060237
UNSPSC
31161619