Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22539
22539.349.155
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X155 (6.1/8)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
8 Unie Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.3/8 Inch
Länge
155 mm
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
8 Unie Gewinde
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
2.1875
L (mm)
155
M
34.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22539.349.155
EAN
8715494321679
UBB
500578151648
UNSPSC
31161619