Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen mit Muttern
22060
22060.160.120
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern metrisch BS ≈4882 Stahl ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M16X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
120 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Maße
B
24
d-D
M16
L (mm)
120
M
16
P
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
22060.160.120
EAN
8715492616029
UBB
950353056068
UNSPSC
31161619