text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH BIT SATZ 120- 1204/21-1


Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen. Inhalt: 1 Bithalter mit Magnet, für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 4 Bits, Gr. 1; 2 (2x); 3 für Kreuzschlitzschrauben für Kreuzschlitzschrauben POZIDRIV/SUPADRIV® 4 Bits, Gr. 1; 2 (2x); 3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben für Innen TORX®-Schrauben 9 Bits, Gr. T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40; für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben

Artikelnummer G0575.204.211
Verpackung Kartonschachtel)
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 4
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 4
Anzahl Bits Torx 9
Anzahl der Bits insgesamt 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kartonschachtel)
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 4
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 4
Anzahl Bits Torx 9
Anzahl der Bits insgesamt 20
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 3

Artikelnummern

Artikelnummer G0575.204.211
EAN 4018754211074
UBB 500580120920
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 96080121
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.