Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force
58533
58533.160.001
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
Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force Steel 5.8 Black oxide M16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
8.5
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
5.8
D1_MM
8.5
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Maße
D
16
D1
8.5
F1 = springiness beginning in N
22
F2 = springiness end in N
50
H
4.5
L1
14
Loosening torque approx. (Nm)
3.05
N
2.5
L
24
Tightening torque approx. (Nm)
3.95
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58533.160.001
UBB
500689837382
UNSPSC
31162807