Nedtrain Oud
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
Sicherungsringe
55450
55450.035.001
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
Spiralförmige Federscheiben DIN 127b DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401) M3,5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
For nom. size
3.5
Material
Stainless spring steel
Material technisch
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3.5
For nom. size
3.5
Material
Stainless spring steel
Material technisch
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Maße
d1 (min.)
3.6
d2 (max.)
6.7
h (max.)
1.9
s
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
127-B
Artikelnummern
Artikelnummer
55450.035.001
EAN
8715492345585
UBB
950357244595
UNSPSC
31161811