Grainger
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
Spannbuchsen
U51431
U51431.037.0150
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
Spannhülse, schwere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/8X1.1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.375
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
1.1/2 Inch
A (nom.)
0.375
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.4
B (max.)
0.366
C (ref.)
0.095
A (min.)
0.386
V
18000
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U51431.037.0150
EAN
8715494005432
UBB
500626425531
UNSPSC
31162400